Castel - Ceinture inox pour les portiers XE très grands format (hauteur 493 mm) - 590.9100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - boîtier apparent
nombre d'unités - 1
sens de montage - vertical
matériau - métal
couleur - acier inoxydable (inox)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3701221807092
Réf. Sonepar
01082000763
Réf. Fournisseur
590.9100
Marque
Castel
composition:
boîtier apparent
nombre d'unités:
1
sens de montage:
vertical
matériau:
métal
couleur:
acier inoxydable (inox)
qualité du matériau:
acier inoxydable (inox)
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
transparent:
Non
avec cadre de recouvrement:
Oui
avec entrée de câble:
Oui
avec insertion de raccord à écrou:
Non
résistant aux chocs:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
largeur d'appareil:
155.5 mm
hauteur d'appareil:
494 mm
profondeur d'appareil:
73 mm
Les Atouts de la gamme:
Pionnier dans l'interphonie IP, CASTEL continue d’innover et apporte constamment de nouvelles évolutions technologiques et fonctionnalités avancées à sa gamme d'interphones Full IP/SIP XELLIP :> Qualité vidéo HD - grand angle 170° (ONVIF)> Qualité audio HiFi> Design et robustesse> Full IP / SIP natif> Une connectique complète> Réception d’appel multi support> Interopérabilité avec l’écosystème Sécurité (contrôle d’accès, vidéosurveillance …)> Une solution conforme à la « loi accessibilité aux personnes handicapées »> Une large gamme adaptée aux différents environnements (postes chefs, moniteurs de réception, portiers audio vidéo à boutons, défilement de noms, avec clavier, postes désinfectables, kits d’intégration, portiers avec lecteur de contrôle d’accès ...).


