Castel - Central 40 lignes équipé 8 lignes fourni avec module et logiciel de paramétrage - 440.3500

CASTEL
CopieCopie
Castel - Central 40 lignes équipé 8 lignes fourni avec module et logiciel de paramétrage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221808822

Réf. Sonepar

01082000096

Réf. Fournisseur

440.3500

Réf. Commerciale

Castel

Central de base 40 lignes équipé 8 lignes fourni avec module et logiciel de paramétrage

Les Atouts de l'article:

Montage mural
Equipée 8 Lignes de base
Centrale de base extensible à 40 lignes
Extensible à 400 lignes avec 9 centrales d’extension
Câblage bus et/ou étoile
Module et logiciel de paramétrage fournis
Boîtier métallique, avec accroche mural
Alimentation 230V (via bornier) ou 24V
H 450 mm x L 380 mm x P 150 mm

Les Atouts de la gamme:

MAYLIS : la souplesse de l’intercommunication alliée à la puissance du multi-réseaux.MAYLIS est un système complet d’intercommunication en architecture bus/étoile, qui met en oeuvre lesdernières technologies numériques, fruit de 40 ansd’expérience CASTEL pour répondre aux besoinsles plus variés.