Castel - Central d'extension équipé 8 lignes version rackable 19"3U+ - 440.5400

CASTEL
CopieCopie
Castel - Central d'extension équipé 8 lignes version rackable 19"3U+

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221810146

Réf. Sonepar

01082000113

Réf. Fournisseur

440.5400

Réf. Commerciale

Castel

Central d'extension équipé 8 lignes version rackable 19"3U+

Les Atouts de l'article:

Rack métallique au standard Européen 3U
Equipée 8 lignes de base
Extensible à 40 Lignes
Câblage bus et/ou étoile
Alimentation 230V (via bornier) ou 24V
H 132,5 mm x L 482,6 mm x P 375 mm

Les Atouts de la gamme:

MAYLIS : la souplesse de l’intercommunication alliée à la puissance du multi-réseaux.MAYLIS est un système complet d’intercommunication en architecture bus/étoile, qui met en oeuvre lesdernières technologies numériques, fruit de 40 ansd’expérience CASTEL pour répondre aux besoinsles plus variés.