Castel - Central de base 8 lignes fourni avec module et logiciel de paramétrage - 440.0900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3701221801939
Réf. Sonepar
01082000070
Réf. Fournisseur
440.0900
Marque
Castel
Central de base 8 lignes fourni avec module et logiciel de paramétrage
Les Atouts de l'article:
Montage mural
Equipée 8 lignes
Câblage bus et/ou étoile
Module et logiciel de paramétrage fournis
Boîtier ABS, avec accroche mural
Alimentation 24V fournie
H 210 mm x L 160 mm x P 80 mm
Les Atouts de la gamme:
MAYLIS : la souplesse de l’intercommunication alliée à la puissance du multi-réseaux.MAYLIS est un système complet d’intercommunication en architecture bus/étoile, qui met en oeuvre lesdernières technologies numériques, fruit de 40 ansd’expérience CASTEL pour répondre aux besoinsles plus variés.
Les Atouts de l'article:
Montage mural
Equipée 8 lignes
Câblage bus et/ou étoile
Module et logiciel de paramétrage fournis
Boîtier ABS, avec accroche mural
Alimentation 24V fournie
H 210 mm x L 160 mm x P 80 mm
Les Atouts de la gamme:
MAYLIS : la souplesse de l’intercommunication alliée à la puissance du multi-réseaux.MAYLIS est un système complet d’intercommunication en architecture bus/étoile, qui met en oeuvre lesdernières technologies numériques, fruit de 40 ansd’expérience CASTEL pour répondre aux besoinsles plus variés.