Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Castel - Central d'extension équipé 8 lignes - 440.3700

CASTEL
CopieCopie
Castel - Central d'extension équipé 8 lignes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221811709

Réf. Sonepar

01082000098

Réf. Fournisseur

440.3700

Marque

Castel

Central d'extension équipé 8 lignes

Les Atouts de l'article:

Montage mural
Equipée 8 lignes de base
Extensible à 40 Lignes
Câblage bus et/ou étoile
Boîtier métallique, avec accroche mural
Alimentation 230V (via bornier) ou 24V
H 450 mm x L 380 mm x P 150 mm

Les Atouts de la gamme:

MAYLIS : la souplesse de l’intercommunication alliée à la puissance du multi-réseaux.MAYLIS est un système complet d’intercommunication en architecture bus/étoile, qui met en oeuvre lesdernières technologies numériques, fruit de 40 ansd’expérience CASTEL pour répondre aux besoinsles plus variés.