Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Castel - Central rack 3U 40 lignes équipé 8 lignes avec module et logiciel de paramétrage - 440.4400

CASTEL
CopieCopie
Castel - Central rack 3U 40 lignes équipé 8 lignes avec module et logiciel de paramétrage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221810139

Réf. Sonepar

01082000104

Réf. Fournisseur

440.4400

Marque

Castel

Central version rackable 19"3U 40 lignes équipé 8 lignes fourni avec module et logiciel de paramétrage

Les Atouts de l'article:

Rack métallique au standard Européen 3U
Equipée 8 Lignes de base
Centrale de base extensible à 40 lignes
Extensible à 400 lignes avec 9 centrales d’extension
Câblage bus et/ou étoile
Module et logiciel de paramétrage fournis
Alimentation 230V (via bornier) ou 24V
H 132,5 mm x L 482,6 mm x P 375 mm

Les Atouts de la gamme:

MAYLIS : la souplesse de l’intercommunication alliée à la puissance du multi-réseaux.MAYLIS est un système complet d’intercommunication en architecture bus/étoile, qui met en oeuvre lesdernières technologies numériques, fruit de 40 ansd’expérience CASTEL pour répondre aux besoinsles plus variés.