Castel - Centrale 4 lignes hybride numérique et IP - 440.0950

CASTEL
CopieCopie
Castel - Centrale 4 lignes hybride numérique et IP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221804350

Réf. Sonepar

01082000564

Réf. Fournisseur

440.0950

Marque

Castel

Centrale 4 lignes hybride numérique et IP

Les Atouts de l'article:

Boîtier métallique avec accrochage rail DIN
Equipée 4 lignes
Câblage bus et/ou étoile et/ou IP
Interfaçage SIP permettant de combiner nos gammes numérique et IP
Serveur Web pour la gestion et le paramétrage
Switch IP intégré
Alimentation 24V fournie
H 185 mm x L 105 mm x P 85 mm

Les Atouts de la gamme:

MAYLIS : la souplesse de l’intercommunication alliée à la puissance du multi-réseaux.MAYLIS est un système complet d’intercommunication en architecture bus/étoile, qui met en oeuvre lesdernières technologies numériques, fruit de 40 ansd’expérience CASTEL pour répondre aux besoinsles plus variés.