Castel - Clavier sortie Wiegand Data/Clock - 330.0120

CASTEL
CopieCopie
Castel - Clavier sortie Wiegand Data/Clock

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de boutons d'appel - 12

  • matériau de la façade - acier inoxydable

  • construction modulaire - Oui

  • matériau des boutons d'appel - acier inoxydable

  • technique d'installation - système multifilaire

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221814397

Réf. Sonepar

01082000837

Réf. Fournisseur

330.0120

Réf. Commerciale

Castel

nombre de boutons d'appel:

12

matériau de la façade:

acier inoxydable

construction modulaire:

Oui

matériau des boutons d'appel:

acier inoxydable

technique d'installation:

système multifilaire

couleur:

acier inoxydable (inox)

hauteur de la façade:

110 mm

largeur de la façade:

85 mm

hauteur d'encastrement:

110 mm

largeur d'encastrement:

85 mm

profondeur d'encastrement:

22 mm

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

Clavier sortie Wiegand Data/Clock

Les Atouts de la gamme:

VDIP Evolution : une solution globale pour la sûreté des bâtiments.Simple d’utilisation, modulaire, évolutif et performant,VDIP Evolution répond à l’ensemble des problématiques en matière de contrôle d’accès, supervision graphique, détection intrusion, programmation horaire, planification et interphonie sur IP.