Castel - Coffret d'habillage au format 3U - 220.1300

CASTEL
CopieCopie
Castel - Coffret d'habillage au format 3U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes d'enfichage - 1

  • montage possible sur barres profilées - Non

  • montage mural/direct possible - Oui

  • encastrement frontal possible - Oui

  • montage sur rack possible - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221806019

Réf. Sonepar

01082000051

Réf. Fournisseur

220.1300

Marque

Castel

nombre de postes d'enfichage:

1

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Oui

montage sur rack possible:

Oui

avec alimentation intégrée:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

largeur:

520 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

500 mm

Coffret d'habillage au format 3U

Les Atouts de la gamme:

CASI : centrale d’alarmes et de sécurité interphonique.Un système de sécurité, destiné à centraliser et àlocaliser des appels d’urgence en provenance determinaux de type “bris de glace” phonique, parfaitement adaptée à la sécurité des I.G.H. (immeubles de grande hauteur), parkings, ERP (établissements recevant du public), sites nucléaires, aéroports…