Castel - Combiné de sécurité rouge - 210.3000

CASTEL
CopieCopie
Castel - Combiné de sécurité rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - téléphone spécial

  • écran - sans

  • répondeur téléphonique - Non

  • couleur - rouge

  • mains libres - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221802561

Réf. Sonepar

01082000047

Réf. Fournisseur

210.3000

Marque

Castel

modèle:

téléphone spécial

écran:

sans

répondeur téléphonique:

Non

couleur:

rouge

mains libres:

Non

affichage des taxes:

Non

fonction CLIP:

Non

fonction haut-parleur:

Non

adapté à un montage en applique:

Oui

touches de sélection:

0

nombre d'entrées de répertoire téléphonique:

0

raccordement d'écouteurs:

Non

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

Combiné de sécurité rouge

Les Atouts de l'article:

Combiné d’interphonie dédié à la centrale CASI
Appel déclenché au décroché du combiné
Poste relié à une ligne d’un module 7 zones
Boîtier ABS, avec accroche mural
Auto alimentation
H 235 mm x L 74 mm x P 78 mm

Les Atouts de la gamme:

CASI : centrale d’alarmes et de sécurité interphonique.Un système de sécurité, destiné à centraliser et àlocaliser des appels d’urgence en provenance determinaux de type “bris de glace” phonique, parfaitement adaptée à la sécurité des I.G.H. (immeubles de grande hauteur), parkings, ERP (établissements recevant du public), sites nucléaires, aéroports…