Castel - Décodeur RS485 Weigand mode transparent - 910.0204

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VDIP EVOLUTION
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701221813536
Réf. Sonepar
01082000593
Réf. Fournisseur
910.0204
Marque
Castel
Décodeur RS485 Weigand mode transparent
Les Atouts de l'article:
Sortie vers lecteur RS485 transparent
Stockage des clés sécurisé notamment par chiffrement AES 128 bits
SAM logiciel identique au lecteur certifié CSPN
Supporte les méthodes de diversification standards et spécifiques (cartes agents, CIMS)
Alimentation externe 7 à 28 V
Compatible avec les lecteurs LP26 TR et LP27 TR
H 93 mm x L 45 mm (carte seule)H 97 mm x L49 mm x P 34 mm (carte avec kit de fixation)
Les Atouts de la gamme:
VDIP Evolution : une solution globale pour la sûreté des bâtiments.Simple d’utilisation, modulaire, évolutif et performant,VDIP Evolution répond à l’ensemble des problématiques en matière de contrôle d’accès, supervision graphique, détection intrusion, programmation horaire, planification et interphonie sur IP.
Les Atouts de l'article:
Sortie vers lecteur RS485 transparent
Stockage des clés sécurisé notamment par chiffrement AES 128 bits
SAM logiciel identique au lecteur certifié CSPN
Supporte les méthodes de diversification standards et spécifiques (cartes agents, CIMS)
Alimentation externe 7 à 28 V
Compatible avec les lecteurs LP26 TR et LP27 TR
H 93 mm x L 45 mm (carte seule)H 97 mm x L49 mm x P 34 mm (carte avec kit de fixation)
Les Atouts de la gamme:
VDIP Evolution : une solution globale pour la sûreté des bâtiments.Simple d’utilisation, modulaire, évolutif et performant,VDIP Evolution répond à l’ensemble des problématiques en matière de contrôle d’accès, supervision graphique, détection intrusion, programmation horaire, planification et interphonie sur IP.


