Castel - Demi Cylindre électronique Aperio avec lecteur Mifare - 180.9250
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fermeture - serrure simple (électronique)
modèle - demi-cylindre
couleur - acier inoxydable (inox)
alimentation en courant - pile non-rechargeable
matériau du cylindre - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701221818609
Réf. Sonepar
01082181860
Réf. Fournisseur
180.9250
Marque
Castel
type de fermeture:
serrure simple (électronique)
modèle:
demi-cylindre
couleur:
acier inoxydable (inox)
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
matériau du cylindre:
acier inoxydable
cylindre de traitement de surface:
non traité
nez de verrouillage:
standard
Les Atouts de la gamme:
Une gamme complète d'accessoires pour vous apporter une solution globale.Avec pour objectif de répondre au mieux aux exigences spécifiques de votre installation en vous apportant une solution globale, CASTEL peut vous proposer divers accessoires complémentaires de ses gammes d’interphonie et de contrôle d’accès.


