Castel - Encodeur Mifare DESFire® avec logiciel - 120.9100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - appareil de table (à poser)
compatible PC - Oui
finition de l'écran - sans
largeur - 130 mm
hauteur - 30 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701221804282
Réf. Sonepar
01082000024
Réf. Fournisseur
120.9100
Réf. Commerciale
Castel
modèle:
appareil de table (à poser)
compatible PC:
Oui
finition de l'écran:
sans
largeur:
130 mm
hauteur:
30 mm
profondeur:
105 mm
avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur:
Oui
Les Atouts de l'article:
LPK802F_160.0850.png