Castel - Enroleur USB pour badges proximité 13,56 MHz + Bluetooth - 120.9500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - appareil de table (à poser)
type d'écran - sans
compatible PC - Oui
avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur - Oui
largeur - 130 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
VDIP EVOLUTION
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701221810771
Réf. Sonepar
01082000596
Réf. Fournisseur
120.9500
Réf. Commerciale
Castel
modèle:
appareil de table (à poser)
type d'écran:
sans
compatible PC:
Oui
avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur:
Oui
largeur:
130 mm
hauteur:
30 mm
profondeur:
105 mm
Les Atouts de la gamme:
VDIP Evolution : une solution globale pour la sûreté des bâtiments.Simple d’utilisation, modulaire, évolutif et performant,VDIP Evolution répond à l’ensemble des problématiques en matière de contrôle d’accès, supervision graphique, détection intrusion, programmation horaire, planification et interphonie sur IP.