Castel - Enroleur USB pour badges proximité 13,56 MHz CASTEL - 120.9300

CASTEL
CopieCopie
Castel - Enroleur USB pour badges proximité 13,56 MHz CASTEL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - appareil de table (à poser)

  • type d'écran - sans

  • compatible PC - Oui

  • avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur - Oui

  • largeur - 130 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701221802790

Réf. Sonepar

01082000428

Réf. Fournisseur

120.9300

Réf. Commerciale

Castel

modèle:

appareil de table (à poser)

type d'écran:

sans

compatible PC:

Oui

avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur:

Oui

largeur:

130 mm

hauteur:

30 mm

profondeur:

105 mm

Enroleur USB pour badges proximité 13,56 MHz Mifare n° de série CASTEL, pour badges sécurisés BP SECUR et BP KEY SECUR et pour badges précodés BP SECUR COD et BP KEY SECUR COD

Les Atouts de la gamme:

VDIP Evolution : une solution globale pour la sûreté des bâtiments.Simple d’utilisation, modulaire, évolutif et performant,VDIP Evolution répond à l’ensemble des problématiques en matière de contrôle d’accès, supervision graphique, détection intrusion, programmation horaire, planification et interphonie sur IP.