Castel - fourniture d'un serveur rackable avec assistance J+1 avec logiciel Castelsuite - 110.0500

CASTEL
CopieCopie
Castel - fourniture d'un serveur rackable avec assistance J+1 avec logiciel Castelsuite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 230...230 V

  • mémoire principale max. - 64000 Moctet

  • type de construction du boîtier - rack

  • fréquence d'horloge processeur - 3.5 GHz

  • tension d'alimentation CA 60 Hz - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701221808938

Réf. Sonepar

01082000005

Réf. Fournisseur

110.0500

Réf. Commerciale

Castel

tension d'alimentation CA 50 Hz:

230...230 V

mémoire principale max.:

64000 Moctet

type de construction du boîtier:

rack

fréquence d'horloge processeur:

3.5 GHz

tension d'alimentation CA 60 Hz:

230...230 V

type de tension d’alimentation:

AC/DC

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

2

nombre d'interfaces matérielles USB:

3

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

adapté à d'autres systèmes d'exploitation:

Oui

système d'exploitation préinstallé:

autre

indice de protection (IP):

IP40

température de fonctionnement:

5...40 °C

avec disque dur:

Oui

type de processeur:

Intel Atom

avec carte graphique:

Oui

avec carte son:

Non

avec disque optique:

Oui

avec lecteur de disquettes:

Non

avec autres supports de stockage:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Oui

montage sur rack possible:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur:

434 mm

hauteur:

4.3 mm

profondeur:

53.4 mm

capacité de mémoire du disque dur:

1 TB

Système central et licences : fourniture d’un serveur avec assistance J+1 matérielle, incluant : fourniture et installation de la suite logicielle de contrôle d'accès, Superviseur, configuration en usine, tests et paramétrages.

Les Atouts de l'article:

Serveur équipé de la suite logiciel Castel Accès, Castel Superviseur et Castel Configurateur
Assistance matérielle sur serveur à J+1 incluse
Contrat d’assistance Castel de 2 ans auprès du client final (offert pendant la 1ère année de garantie du matériel et facturable la 2ème année)
H 42,4 mm x L 434 mm x P 394 mm (châssis métallique noir rackable format 1U)

Les Atouts de la gamme:

VDIP Evolution : une solution globale pour la sûreté des bâtiments.Simple d’utilisation, modulaire, évolutif et performant,VDIP Evolution répond à l’ensemble des problématiques en matière de contrôle d’accès, supervision graphique, détection intrusion, programmation horaire, planification et interphonie sur IP.