Castel - fourniture d'un serveur tour avec assistance J+1 sans suite logiciel - 110.0800


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 230...230 V
mémoire principale max. - 64000 Moctet
type de construction du boîtier - desktop
fréquence d'horloge processeur - 3.3 GHz
tension d'alimentation CA 60 Hz - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
VDIP EVOLUTION
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701221808815
Réf. Sonepar
01082000595
Réf. Fournisseur
110.0800
Réf. Commerciale
Castel
tension d'alimentation CA 50 Hz:
230...230 V
mémoire principale max.:
64000 Moctet
type de construction du boîtier:
desktop
fréquence d'horloge processeur:
3.3 GHz
tension d'alimentation CA 60 Hz:
230...230 V
type de tension d’alimentation:
AC/DC
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
1
nombre d'interfaces matérielles USB:
8
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Oui
adapté à d'autres systèmes d'exploitation:
Oui
système d'exploitation préinstallé:
autre
indice de protection (IP):
IP40
température de fonctionnement:
5...40 °C
avec disque dur:
Oui
type de processeur:
autre
avec carte graphique:
Oui
avec carte son:
Oui
avec disque optique:
Oui
avec lecteur de disquettes:
Non
avec autres supports de stockage:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural/direct possible:
Oui
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur:
170.5 mm
hauteur:
360 mm
profondeur:
450.4 mm
capacité de mémoire du disque dur:
1 TB
Les Atouts de la gamme:
VDIP Evolution : une solution globale pour la sûreté des bâtiments.Simple d’utilisation, modulaire, évolutif et performant,VDIP Evolution répond à l’ensemble des problématiques en matière de contrôle d’accès, supervision graphique, détection intrusion, programmation horaire, planification et interphonie sur IP.