Castel - Interface de réception audio vidéo (avec fonction renvoi, gestion de webcam ..) - 540.1000

CASTEL
CopieCopie
Castel - Interface de réception audio vidéo (avec fonction renvoi, gestion de webcam ..)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221808587

Réf. Sonepar

01082000215

Réf. Fournisseur

540.1000

Réf. Commerciale

Castel

Interface de réception audio vidéo (avec fonction renvoi, gestion de webcam ...)

Les Atouts de l'article:

Softphone qui transforme votre PC en un poste SIP complet
Communication audio vidéo avec un poste de la gamme XELLIP ou CAP IP, ou tout autre poste supportant le protocole SIP
Enregistrement sur un serveur SIP ou fonctionnement en Stand-Alone
Fonctions avancées (transfert d’appel, renvoi d’appel, décroché automatique, gestion d’un annuaire de contact SIP, possibilité de gérer une webcam, commande de gâche d’ouverture de porte liée à un portier …)

Les Atouts de la gamme:

Pionnier dans l'interphonie IP, CASTEL continue d’innover et apporte constamment de nouvelles évolutions technologiques et fonctionnalités avancées à sa gamme d'interphones Full IP/SIP XELLIP :> Qualité vidéo HD - grand angle 170° (ONVIF)> Qualité audio HiFi> Design et robustesse> Full IP / SIP natif> Une connectique complète> Réception d’appel multi support> Interopérabilité avec l’écosystème Sécurité (contrôle d’accès, vidéosurveillance …)> Une solution conforme à la « loi accessibilité aux personnes handicapées »> Une large gamme adaptée aux différents environnements (postes chefs, moniteurs de réception, portiers audio vidéo à boutons, défilement de noms, avec clavier, postes désinfectables, kits d’intégration, portiers avec lecteur de contrôle d’accès ...).