Castel - Kit "anti hold-up" bp, micro, led indiquant l'activation de l'appel - alimPoE - 590.5700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - station principale
type de communication - full-duplex
technique d'installation - technique de réseau
mode de pose - appareil mural/de table
fonction d'appel simple - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3701221823405
Réf. Sonepar
01082182340
Réf. Fournisseur
590.5700
Marque
Castel
modèle:
station principale
type de communication:
full-duplex
technique d'installation:
technique de réseau
mode de pose:
appareil mural/de table
fonction d'appel simple:
Oui
fonction d'appel groupé:
Oui
fonction d'appel général:
Oui
indice de protection (IP):
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Boîtier en tôle peinte de couleur gris clair RAL 7035
Micro et bouton d’appel intégrés au boîtier (possibilité d’intégrer des boutons déportés)
Led de tranquillisation indiquant l’activation de l’appel
Indice de protection IP40
Alimentation PoE (ou externe optionnelle)
H 142 mm x L 110 mm x P 55 mm
Les Atouts de la gamme:
Pionnier dans l'interphonie IP, CASTEL continue d’innover et apporte constamment de nouvelles évolutions technologiques et fonctionnalités avancées à sa gamme d'interphones Full IP/SIP XELLIP :> Qualité vidéo HD - grand angle 170° (ONVIF)> Qualité audio HiFi> Design et robustesse> Full IP / SIP natif> Une connectique complète> Réception d’appel multi support> Interopérabilité avec l’écosystème Sécurité (contrôle d’accès, vidéosurveillance …)> Une solution conforme à la « loi accessibilité aux personnes handicapées »> Une large gamme adaptée aux différents environnements (postes chefs, moniteurs de réception, portiers audio vidéo à boutons, défilement de noms, avec clavier, postes désinfectables, kits d’intégration, portiers avec lecteur de contrôle d’accès ...).


