Castel - Kit ascenceur Maylis 2 Relais tranquilisation, Entrées APPEL/Filtrage/Fin alarme - 440.9000

CASTEL
CopieCopie
Castel - Kit ascenceur Maylis 2 Relais tranquilisation, Entrées APPEL/Filtrage/Fin alarme

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221805258

Réf. Sonepar

01082000468

Réf. Fournisseur

440.9000

Réf. Commerciale

Castel

Kit ascenceur Maylis à intégrer dans bandeau ascenseur conforme Norme 81-28 Dipose de 2 sorties Relais CT tranquilisation, 1 Entrée BP APPEL, 1 Entrée Filtrage, 1 Entrée Fin alarme, 1 HP , micro, boucle à induction intégrée

Les Atouts de l'article:

Conforme à la norme ascenseur EN 81-28
Kit avec carte en boîtier tôle
Micro déporté, HP intégré (possibilité HP déporté)
Boucle à induction
Indice de protection IP40
Alimentation 15V à 30V (via centrale ou externe)
H 272 mm x L 105 mm x P 40,5 mm

Les Atouts de la gamme:

MAYLIS : la souplesse de l’intercommunication alliée à la puissance du multi-réseaux.MAYLIS est un système complet d’intercommunication en architecture bus/étoile, qui met en oeuvre lesdernières technologies numériques, fruit de 40 ansd’expérience CASTEL pour répondre aux besoinsles plus variés.