Castel - Kit griffe pour montage dans BA13 pour portier modèle XELLIP 2 - 590.9600

CASTEL
CopieCopie
Castel - Kit griffe pour montage dans BA13 pour portier modèle XELLIP 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • matériau - acier

  • couleur - zinc

  • mode de pose - encastré

  • dispositif antivol intégrable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221801359

Réf. Sonepar

01082000678

Réf. Fournisseur

590.9600

Réf. Commerciale

Castel

nombre d'unités:

1

matériau:

acier

couleur:

zinc

mode de pose:

encastré

dispositif antivol intégrable:

Oui

largeur:

143 mm

hauteur:

266 mm

profondeur:

61 mm

Kit griffe pour montage dans BA13 pour portier modèle XELLIP 2

Les Atouts de la gamme:

Pionnier dans l'interphonie IP, CASTEL continue d’innover et apporte constamment de nouvelles évolutions technologiques et fonctionnalités avancées à sa gamme d'interphones Full IP/SIP XELLIP :> Qualité vidéo HD - grand angle 170° (ONVIF)> Qualité audio HiFi> Design et robustesse> Full IP / SIP natif> Une connectique complète> Réception d’appel multi support> Interopérabilité avec l’écosystème Sécurité (contrôle d’accès, vidéosurveillance …)> Une solution conforme à la « loi accessibilité aux personnes handicapées »> Une large gamme adaptée aux différents environnements (postes chefs, moniteurs de réception, portiers audio vidéo à boutons, défilement de noms, avec clavier, postes désinfectables, kits d’intégration, portiers avec lecteur de contrôle d’accès ...).