Castel - Kit hygiaphone 1 poste maitre micro-col de cygne, 1 poste version guichet, alim - 470.9100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3701221813338
Réf. Sonepar
01082000805
Réf. Fournisseur
470.9100
Marque
Castel
Kit hygiaphone version guichet comprenant un poste maitre avec micro-col de cygne et un poste secondaire version guichet, alimentation incluse
Les Atouts de l'article:
Système de communication bidirectionnel avec un poste opérateur et un poste client (visiteur)
Poste opérateur et poste client à placer sur une surface plane (table, bureau, plateau de guichet)
Communication audio mode full duplex ou simplex (par défaut)
Poste opérateur avec HP, microphone col de cygne, réglage volume, bouton décrocher-raccrocher, bouton parole-écoute
Poste client avec HP, microphone intégré, bouton d’appel
Boîtiers en ABS, postes de bureau avec accrochage mural
Indice de protection IP40
Bloc secteur pour l’alimentation (inclus dans le kit)
Boucle à induction auditive en option (réf. 320.4000)
H 240 mm x L 120 mm x P 62 mm (poste opérateur et poste client)
Les Atouts de la gamme:
MAYLIS : la souplesse de l’intercommunication alliée à la puissance du multi-réseaux.MAYLIS est un système complet d’intercommunication en architecture bus/étoile, qui met en oeuvre lesdernières technologies numériques, fruit de 40 ansd’expérience CASTEL pour répondre aux besoinsles plus variés.
Les Atouts de l'article:
Système de communication bidirectionnel avec un poste opérateur et un poste client (visiteur)
Poste opérateur et poste client à placer sur une surface plane (table, bureau, plateau de guichet)
Communication audio mode full duplex ou simplex (par défaut)
Poste opérateur avec HP, microphone col de cygne, réglage volume, bouton décrocher-raccrocher, bouton parole-écoute
Poste client avec HP, microphone intégré, bouton d’appel
Boîtiers en ABS, postes de bureau avec accrochage mural
Indice de protection IP40
Bloc secteur pour l’alimentation (inclus dans le kit)
Boucle à induction auditive en option (réf. 320.4000)
H 240 mm x L 120 mm x P 62 mm (poste opérateur et poste client)
Les Atouts de la gamme:
MAYLIS : la souplesse de l’intercommunication alliée à la puissance du multi-réseaux.MAYLIS est un système complet d’intercommunication en architecture bus/étoile, qui met en oeuvre lesdernières technologies numériques, fruit de 40 ansd’expérience CASTEL pour répondre aux besoinsles plus variés.


