Castel - Kit hygiaphone 1 poste maitre micro-col de cygne, 1 poste version platine, alim - 470.9200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3701221813345
Réf. Sonepar
01082000806
Réf. Fournisseur
470.9200
Marque
Castel
Kit hygiaphone version platine comprenant un poste maitre avec micro-col de cygne et un poste secondaire version platine, alimentation incluse
Les Atouts de l'article:
Système de communication bidirectionnel avec un poste opérateur et un poste client (visiteur)
Poste opérateur à placer sur une surface plane (table, bureau, plateau de guichet)
Poste client à intégrer sur un mur (platine à encastrer ou montage saillie)
Communication audio mode full duplex ou simplex (par défaut)
Poste opérateur avec HP, microphone col de cygne, réglage volume, bouton décrocher-raccrocher, bouton parole-écoute
Poste client avec HP, microphone intégré, bouton d’appel
Boîtier en ABS, IP40, poste de bureau avec accrochage mural (poste opérateur)
Face avant inox, IP54 (poste client)
Bloc secteur pour l’alimentation (inclus dans le kit)
Boucle à induction auditive en option (réf. 320.4000)
H 240 mm x L 120 mm x P 62 mm (poste opérateur)
H 176,5 mm x L 97,5mm x P 2 mm (face avant poste client)
Les Atouts de la gamme:
MAYLIS : la souplesse de l’intercommunication alliée à la puissance du multi-réseaux.MAYLIS est un système complet d’intercommunication en architecture bus/étoile, qui met en oeuvre lesdernières technologies numériques, fruit de 40 ansd’expérience CASTEL pour répondre aux besoinsles plus variés.
Les Atouts de l'article:
Système de communication bidirectionnel avec un poste opérateur et un poste client (visiteur)
Poste opérateur à placer sur une surface plane (table, bureau, plateau de guichet)
Poste client à intégrer sur un mur (platine à encastrer ou montage saillie)
Communication audio mode full duplex ou simplex (par défaut)
Poste opérateur avec HP, microphone col de cygne, réglage volume, bouton décrocher-raccrocher, bouton parole-écoute
Poste client avec HP, microphone intégré, bouton d’appel
Boîtier en ABS, IP40, poste de bureau avec accrochage mural (poste opérateur)
Face avant inox, IP54 (poste client)
Bloc secteur pour l’alimentation (inclus dans le kit)
Boucle à induction auditive en option (réf. 320.4000)
H 240 mm x L 120 mm x P 62 mm (poste opérateur)
H 176,5 mm x L 97,5mm x P 2 mm (face avant poste client)
Les Atouts de la gamme:
MAYLIS : la souplesse de l’intercommunication alliée à la puissance du multi-réseaux.MAYLIS est un système complet d’intercommunication en architecture bus/étoile, qui met en oeuvre lesdernières technologies numériques, fruit de 40 ansd’expérience CASTEL pour répondre aux besoinsles plus variés.


