Castel - Kit portier audio micro, HP et 10 BP et 3 leds handicap PoE - 590.5605

CASTEL
CopieCopie
Castel - Kit portier audio micro, HP et 10 BP et 3 leds handicap PoE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - technique de réseau

  • mode de pose - saillie

  • nombre de boutons d'appel - 10

  • type de fonctionnement - bouton-poussoir

  • avec boucle magnétique auditive - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221811310

Réf. Sonepar

01082000717

Réf. Fournisseur

590.5605

Réf. Commerciale

Castel

technique d'installation:

technique de réseau

mode de pose:

saillie

nombre de boutons d'appel:

10

type de fonctionnement:

bouton-poussoir

avec boucle magnétique auditive:

Non

matériau de la façade:

autre

construction modulaire:

Non

couleur:

autre

avec panneau d'information:

Non

avec couvercle:

Non

avec clavier codé:

Non

avec caméra:

Non

caméra ajustable manuellement:

Non

angle d'ouverture de la camera:

0 °

hauteur de la façade:

0 mm

largeur de la façade:

0 mm

hauteur d'encastrement:

150 mm

largeur d'encastrement:

130 mm

profondeur d'encastrement:

46 mm

indice de protection (IP):

IP40

Kit portier avec carte en boîtier, micro, HP et 1 bouton d'appel et 3 leds indiquant l'appel en cours, la mise en communication et relai - alimentation PoE + option 9 entrées BP d'appel pplémentaires

Les Atouts de l'article:

Kit avec carte en boîtier tôle
Communications Full Duplex puissance 10 W
3 leds loi Handicap
Micro, HP, leds et 10 boutons d’appel déportés (câbles 65 cm)
2 RJ45 (fonction switch), port USB, bus RS485, 2 entrées, 2 relais
Indice de protection IP40
Alimentation PoE (ou externe optionnelle)
H 150 mm x L 130 mm x P 46 mm

Les Atouts de la gamme:

Pionnier dans l'interphonie IP, CASTEL continue d’innover et apporte constamment de nouvelles évolutions technologiques et fonctionnalités avancées à sa gamme d'interphones Full IP/SIP XELLIP :> Qualité vidéo HD - grand angle 170° (ONVIF)> Qualité audio HiFi> Design et robustesse> Full IP / SIP natif> Une connectique complète> Réception d’appel multi support> Interopérabilité avec l’écosystème Sécurité (contrôle d’accès, vidéosurveillance …)> Une solution conforme à la « loi accessibilité aux personnes handicapées »> Une large gamme adaptée aux différents environnements (postes chefs, moniteurs de réception, portiers audio vidéo à boutons, défilement de noms, avec clavier, postes désinfectables, kits d’intégration, portiers avec lecteur de contrôle d’accès ...).