Castel - Kit portier video micro, HP et 1 BP et 3 leds handicap PoE - 590.5610


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - technique de réseau
mode de pose - saillie
nombre de boutons d'appel - 1
type de fonctionnement - bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701221801397
Réf. Sonepar
01082000718
Réf. Fournisseur
590.5610
Réf. Commerciale
Castel
technique d'installation:
technique de réseau
mode de pose:
saillie
nombre de boutons d'appel:
1
type de fonctionnement:
bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive:
Non
matériau de la façade:
autre
construction modulaire:
Non
couleur:
autre
avec panneau d'information:
Non
avec couvercle:
Non
avec clavier codé:
Non
avec caméra:
Oui
caméra ajustable manuellement:
Non
angle d'ouverture de la camera:
170 °
hauteur de la façade:
0 mm
largeur de la façade:
0 mm
hauteur d'encastrement:
150 mm
largeur d'encastrement:
130 mm
profondeur d'encastrement:
46 mm
indice de protection (IP):
IP40
Les Atouts de l'article:
Kit avec carte en boîtier tôle
Caméra vidéo couleur HD grand angle 170° (ONVIF) - déportée avec cordon USB de 2 m
Communications Full Duplex puissance 10 W
3 leds loi Handicap
Micro, HP, leds et 1 bouton d’appel déportés (câbles 65 cm)
2 RJ45 (fonction switch), port USB, bus RS485, 2 entrées, 2 relais
Indice de protection IP40
Alimentation PoE (ou externe optionnelle)
H 150 mm x L 130 mm x P 46 mm
Les Atouts de la gamme:
Pionnier dans l'interphonie IP, CASTEL continue d’innover et apporte constamment de nouvelles évolutions technologiques et fonctionnalités avancées à sa gamme d'interphones Full IP/SIP XELLIP :> Qualité vidéo HD - grand angle 170° (ONVIF)> Qualité audio HiFi> Design et robustesse> Full IP / SIP natif> Une connectique complète> Réception d’appel multi support> Interopérabilité avec l’écosystème Sécurité (contrôle d’accès, vidéosurveillance …)> Une solution conforme à la « loi accessibilité aux personnes handicapées »> Une large gamme adaptée aux différents environnements (postes chefs, moniteurs de réception, portiers audio vidéo à boutons, défilement de noms, avec clavier, postes désinfectables, kits d’intégration, portiers avec lecteur de contrôle d’accès ...).