Castel - Kit XELLIP II 1 BP, 6 entrées Tor, 2 sortie relais, 1entrée lect - 590.5800
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - station principale
type de communication - full-duplex
technique d'installation - technique de réseau
mode de pose - appareil mural/de table
fonction d'appel simple - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3701221824990
Réf. Sonepar
01082182499
Réf. Fournisseur
590.5800
Marque
Castel
modèle:
station principale
type de communication:
full-duplex
technique d'installation:
technique de réseau
mode de pose:
appareil mural/de table
fonction d'appel simple:
Oui
fonction d'appel groupé:
Oui
fonction d'appel général:
Oui
indice de protection (IP):
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de la gamme:
Pionnier dans l'interphonie IP, CASTEL continue d’innover et apporte constamment de nouvelles évolutions technologiques et fonctionnalités avancées à sa gamme d'interphones Full IP/SIP XELLIP :> Qualité vidéo HD - grand angle 170° (ONVIF)> Qualité audio HiFi> Design et robustesse> Full IP / SIP natif> Une connectique complète> Réception d’appel multi support> Interopérabilité avec l’écosystème Sécurité (contrôle d’accès, vidéosurveillance …)> Une solution conforme à la « loi accessibilité aux personnes handicapées »> Une large gamme adaptée aux différents environnements (postes chefs, moniteurs de réception, portiers audio vidéo à boutons, défilement de noms, avec clavier, postes désinfectables, kits d’intégration, portiers avec lecteur de contrôle d’accès ...).


