Castel - Lecteur 13,56 MHz ARC évolutif (prévoir KIT DE PROGRAMMATION) - 910.0146


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VDIP EVOLUTION
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701221801526
Réf. Sonepar
01082000743
Réf. Fournisseur
910.0146
Réf. Commerciale
Castel
Lecteur 13,56 MHz ARC évolutif mifare n° de série, mifare secteur, mifare desfire paramétrable (prévoir KIT DE PROGRAMMATION)
Les Atouts de l'article:
Lecteur de badges de proximité 13,56 MHz
Evolutif : Mifare® n° de série, Mifare® secteur et Mifare® Desfire®
Paramétrable avec le KIT DE PROGRAMMATION
Signalisation lumineuse (2 leds configurables)
Signalisation sonore (buzzer intégré)
Détection anti-arrachement via un accéléromètre
Indice de protection IP65 - IK10
Alimentation externe 7 à 28 V
H 107 mm x L 80 mm x P 26 mm
Les Atouts de la gamme:
VDIP Evolution : une solution globale pour la sûreté des bâtiments.Simple d’utilisation, modulaire, évolutif et performant,VDIP Evolution répond à l’ensemble des problématiques en matière de contrôle d’accès, supervision graphique, détection intrusion, programmation horaire, planification et interphonie sur IP.
Les Atouts de l'article:
Lecteur de badges de proximité 13,56 MHz
Evolutif : Mifare® n° de série, Mifare® secteur et Mifare® Desfire®
Paramétrable avec le KIT DE PROGRAMMATION
Signalisation lumineuse (2 leds configurables)
Signalisation sonore (buzzer intégré)
Détection anti-arrachement via un accéléromètre
Indice de protection IP65 - IK10
Alimentation externe 7 à 28 V
H 107 mm x L 80 mm x P 26 mm
Les Atouts de la gamme:
VDIP Evolution : une solution globale pour la sûreté des bâtiments.Simple d’utilisation, modulaire, évolutif et performant,VDIP Evolution répond à l’ensemble des problématiques en matière de contrôle d’accès, supervision graphique, détection intrusion, programmation horaire, planification et interphonie sur IP.