Castel - Lecteur 13,56 MHz ARC ONE évolutif (prévoir KIT DE PROGRAMMATION) - 910.0145


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
VDIP EVOLUTION
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701221805319
Réf. Sonepar
01082000742
Réf. Fournisseur
910.0145
Réf. Commerciale
Castel
Lecteur 13,56 MHz ARC ONE évolutif mifare n° de série, mifare secteur, mifare desfire paramétrable (prévoir KIT DE PROGRAMMATION)
Les Atouts de l'article:
Lecteur de badges de proximité 13,56 MHz spécialement conçu pour les espaces nécessitant un faible encombrement
Evolutif : Mifare® n° de série, Mifare® secteur et Mifare® Desfire®
Paramétrable avec le KIT DE PROGRAMMATION
Signalisation lumineuse (2 leds configurables)
Signalisation sonore (buzzer intégré)
Détection anti-arrachement via un accéléromètre
Indice de protection IP65 - IK10
Alimentation externe 10 à 15 V
H 110 mm x L 42 mm x P 22 mm
Les Atouts de la gamme:
VDIP Evolution : une solution globale pour la sûreté des bâtiments.Simple d’utilisation, modulaire, évolutif et performant,VDIP Evolution répond à l’ensemble des problématiques en matière de contrôle d’accès, supervision graphique, détection intrusion, programmation horaire, planification et interphonie sur IP.
Les Atouts de l'article:
Lecteur de badges de proximité 13,56 MHz spécialement conçu pour les espaces nécessitant un faible encombrement
Evolutif : Mifare® n° de série, Mifare® secteur et Mifare® Desfire®
Paramétrable avec le KIT DE PROGRAMMATION
Signalisation lumineuse (2 leds configurables)
Signalisation sonore (buzzer intégré)
Détection anti-arrachement via un accéléromètre
Indice de protection IP65 - IK10
Alimentation externe 10 à 15 V
H 110 mm x L 42 mm x P 22 mm
Les Atouts de la gamme:
VDIP Evolution : une solution globale pour la sûreté des bâtiments.Simple d’utilisation, modulaire, évolutif et performant,VDIP Evolution répond à l’ensemble des problématiques en matière de contrôle d’accès, supervision graphique, détection intrusion, programmation horaire, planification et interphonie sur IP.