Castel - Lecteur biométrique 13,56 MHz Mifare - 910.0093

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701221808914
Réf. Sonepar
01082000292
Réf. Fournisseur
910.0093
Marque
Castel
Lecteur biométrique 13,56 MHz Mifare
Les Atouts de l'article:
Scanner optique pour la capture des empreintes
Intègre un lecteur de badges de proximité 13,56 MHz
Mode authentification (données biométriques stockées dans le badge)
Gestion des visiteurs (badge uniquement)
Signalisation lumineuse (leds bleue, rouge, verte)
Alimentation 24V
H 190 mm x L 70 mm x P 45 mm (en saillie)
Les Atouts de la gamme:
VDIP Evolution : une solution globale pour la sûreté des bâtiments.Simple d’utilisation, modulaire, évolutif et performant,VDIP Evolution répond à l’ensemble des problématiques en matière de contrôle d’accès, supervision graphique, détection intrusion, programmation horaire, planification et interphonie sur IP.
Les Atouts de l'article:
Scanner optique pour la capture des empreintes
Intègre un lecteur de badges de proximité 13,56 MHz
Mode authentification (données biométriques stockées dans le badge)
Gestion des visiteurs (badge uniquement)
Signalisation lumineuse (leds bleue, rouge, verte)
Alimentation 24V
H 190 mm x L 70 mm x P 45 mm (en saillie)
Les Atouts de la gamme:
VDIP Evolution : une solution globale pour la sûreté des bâtiments.Simple d’utilisation, modulaire, évolutif et performant,VDIP Evolution répond à l’ensemble des problématiques en matière de contrôle d’accès, supervision graphique, détection intrusion, programmation horaire, planification et interphonie sur IP.


