Castel - Lecteur biométrique 13,56 MHz Mifare DESFire® EV1 - 910.0170

CASTEL
CopieCopie
Castel - Lecteur biométrique 13,56 MHz Mifare DESFire® EV1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221809997

Réf. Sonepar

01082000527

Réf. Fournisseur

910.0170

Marque

Castel

Lecteur biométrique 13,56 MHz Mifare DESFire® EV1

Les Atouts de l'article:

Lecteur de badges de proximité 13,56 MHz
Mode authentification (données biométriques stockées dans le badge)
Détection anti-arrachement via un accéléromètre
Indice de protection IP65
Alimentation 12V (via périphérique VD4Lect ou VDLect)
H 156 mm x L 80 mm x P 60 mm

Les Atouts de la gamme:

VDIP Evolution : une solution globale pour la sûreté des bâtiments.Simple d’utilisation, modulaire, évolutif et performant,VDIP Evolution répond à l’ensemble des problématiques en matière de contrôle d’accès, supervision graphique, détection intrusion, programmation horaire, planification et interphonie sur IP.