Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Castel - Lecteur/clavier 13,56 MHz ARC évolutif (prévoir KIT DE PROGRAMMATION) - 910.0147

CASTEL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701221810405

Réf. Sonepar

01082000744

Réf. Fournisseur

910.0147

Réf. Commerciale

Castel

Lecteur clavier 13,56 MHz ARC évolutif mifare n° de série, mifare secteur, mifare desfire paramétrable (prévoir KIT DE PROGRAMMATION)

Les Atouts de l'article:

Lecteur de badges de proximité 13,56 MHz
Clavier sensitif
Signalisation lumineuse (2 leds configurables)
Signalisation sonore (buzzer intégré)
Détection anti-arrachement via un accéléromètre
Indice de protection IP65 - IK08
Alimentation 7 à 28 V
H 107 mm x L 80 mm x P 26 mm

Les Atouts de la gamme:

VDIP Evolution : une solution globale pour la sûreté des bâtiments.Simple d’utilisation, modulaire, évolutif et performant,VDIP Evolution répond à l’ensemble des problématiques en matière de contrôle d’accès, supervision graphique, détection intrusion, programmation horaire, planification et interphonie sur IP.