Castel - Lecteur clavier 13,56 MHz + Bluetooth - 910.0148

CASTEL
CopieCopie
Castel - Lecteur clavier 13,56 MHz + Bluetooth

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence - 13.56...13.56 MHz

  • protocole radio - autre

  • portée de transmission max. - 10 mm

  • raccordement pour antenne externe - Non

  • type de tension d'entrée - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221804978

Réf. Sonepar

01082180497

Réf. Fournisseur

910.0148

Marque

Castel

fréquence:

13.56...13.56 MHz

protocole radio:

autre

portée de transmission max.:

10 mm

raccordement pour antenne externe:

Non

type de tension d'entrée:

DC

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

80 mm

hauteur:

106.6 mm

profondeur:

25.7 mm

indice de protection (IP):

IP65

Lecteur clavier 13,56 MHz + Bluetooth

Les Atouts de la gamme:

VDIP Evolution : une solution globale pour la sûreté des bâtiments.Simple d’utilisation, modulaire, évolutif et performant,VDIP Evolution répond à l’ensemble des problématiques en matière de contrôle d’accès, supervision graphique, détection intrusion, programmation horaire, planification et interphonie sur IP.