Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Castel - Lecteur ONE 13,56 MHz + Bluetooth (Prévoir alimentation 12V 150 mA) - 910.0158

CASTEL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221806262

Réf. Sonepar

01082000765

Réf. Fournisseur

910.0158

Marque

Castel

Lecteur ONE 13,56 MHz + Bluetooth (Prévoir alimentation 12V 150 mA)

Les Atouts de l'article:

Lecteur de badges de proximité 13,56 MHz et Bluetooth (badge virtuel sur smartphone)
5 modes d’identification (badge, remote, slide, mains-libres, tap tap)
Signalisation lumineuse (2 leds configurables)
Signalisation sonore (buzzer intégré)
Détection anti-arrachement via un accéléromètre
Indice de protection IP65 - IK10
Alimentation externe 7 à 28 V
H 110 mm x L 42 mm x P 22 mm

Les Atouts de la gamme:

VDIP Evolution : une solution globale pour la sûreté des bâtiments.Simple d’utilisation, modulaire, évolutif et performant,VDIP Evolution répond à l’ensemble des problématiques en matière de contrôle d’accès, supervision graphique, détection intrusion, programmation horaire, planification et interphonie sur IP.