Castel - Lecteur sécurisé carré 13,56 MHz Desfire pré-codé, saillie ou pot 65mm Evolutif - 910.0336

CASTEL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221826901

Réf. Sonepar

01082182690

Réf. Fournisseur

910.0336

Marque

Castel

Lecteur sécurisé carré 13,56 MHz Desfire pré-codé montage saillie ou pot 65mm Evolutif

Les Atouts de l'article:

Lecteur sécurisé de badges sans contact préconfiguré Mifare Desfire évolutif vers Bluetooth
Application Castel Virtual Card permet l’accès sur les lecteurs Bluetooth
Signalisation lumineuse avec led (bleue : par défaut, verte : accès autorisé, rouge : accès refusé)
Détection anti-arrachement via un accéléromètre
Indice de protection IP65 - IK10
Montage saillie ou potelet 65 mm
Alimentation : 10 à 14V (via centrale IPEVIA)
Dimensions : H 90 mm x L 85 mm x P 25 mm

Les Atouts de la gamme:

VDIP Evolution : une solution globale pour la sûreté des bâtiments.Simple d’utilisation, modulaire, évolutif et performant,VDIP Evolution répond à l’ensemble des problématiques en matière de contrôle d’accès, supervision graphique, détection intrusion, programmation horaire, planification et interphonie sur IP.