Castel - Lecteur sécurisé carré 13,56 MHz montage saillie ou pot 65mm Evolutif - 910.0374

CASTEL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protocole radio - autre

  • portée de transmission max. - 20 mm

  • nombre de sorties numériques - 8

  • raccordement pour antenne externe - Non

  • type de tension d'entrée - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701221817374

Réf. Sonepar

01082181737

Réf. Fournisseur

910.0374

Réf. Commerciale

Castel

protocole radio:

autre

portée de transmission max.:

20 mm

nombre de sorties numériques:

8

raccordement pour antenne externe:

Non

type de tension d'entrée:

DC

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

90 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

25 mm

indice de protection (IP):

IP65

Lecteur sécurisé carré 13,56 MHz montage saillie ou pot 65mm Evolutif

Les Atouts de l'article:

Lecteur sécurisé de badges sans contact Mifare Plus Evolutif vers Bluetooth et / ou vers un paramétrage personnalisé (Mifare secteur, Mifare Desfire, Double pouling)
Paramétrage avec le logiciel Castel Evo Web
Application Castel Virtual Card permet l’accès sur les lecteurs Bluetooth
Sortie Wiegand
Signalisation lumineuse avec Led (bleue : par défaut, verte : accès autorisé, rouge : accès refusé)
Détection anti-arrachement via un accéléromètre
Indice de protection IP65 - IK10
Montage saillie ou pot 65 mm
Alimentation : 10 à 14VDC
H 90 mm x L 85 mm x P 25 mm
Poids : 85g

Les Atouts de la gamme:

VDIP Evolution : une solution globale pour la sûreté des bâtiments.Simple d’utilisation, modulaire, évolutif et performant,VDIP Evolution répond à l’ensemble des problématiques en matière de contrôle d’accès, supervision graphique, détection intrusion, programmation horaire, planification et interphonie sur IP.