Castel - Lecteur sécurisé étroit 13,56 MHz montage saillie Evolutif - 910.0373

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fréquence - 13.56...13.56 MHz
protocole radio - autre
portée de transmission max. - 20 mm
nombre de sorties numériques - 8
raccordement pour antenne externe - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3701221817367
Réf. Sonepar
01082181736
Réf. Fournisseur
910.0373
Marque
Castel
fréquence:
13.56...13.56 MHz
protocole radio:
autre
portée de transmission max.:
20 mm
nombre de sorties numériques:
8
raccordement pour antenne externe:
Non
type de tension d'entrée:
DC
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur:
47 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
23 mm
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
Lecteur sécurisé de badges sans contact Mifare Plus Evolutif vers Bluetooth et / ou vers un paramétrage personnalisé (Mifare secteur, Mifare Desfire, Double pouling)
Paramétrage avec le logiciel Castel Evo Web
Application Castel Virtual Card permet l’accès sur les lecteurs Bluetooth
Sortie Wiegand
Signalisation lumineuse avec Led (bleue : par défaut, verte : accès autorisé, rouge : accès refusé)
Détection anti-arrachement via un accéléromètre
Indice de protection IP65 - IK10
Montage saillie
Alimentation : 10 à 14VDC
H 90 mm x L 47 mm x P 23 mm
Poids : 65g
Les Atouts de la gamme:
VDIP Evolution : une solution globale pour la sûreté des bâtiments.Simple d’utilisation, modulaire, évolutif et performant,VDIP Evolution répond à l’ensemble des problématiques en matière de contrôle d’accès, supervision graphique, détection intrusion, programmation horaire, planification et interphonie sur IP.




