Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Castel - Lecteur UHF SPECTRE + SUP STID - 910.0149

CASTEL
CopieCopie
Castel - Lecteur UHF SPECTRE + SUP STID

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221803865

Réf. Sonepar

01082000745

Réf. Fournisseur

910.0149

Marque

Castel

Lecteur UHF SPECTRE + SUP STID

Les Atouts de l'article:

Identification automatique et à distance des véhicules
Contrôle jusqu’à 4 voies simultanément
1 à 4 antennes peuvent être connectées au lecteur
Distance de lecture jusqu’à 13 m
Antenne en ABS et polycarbonate / Lecteur en aluminium
Support de fixation fourni
Indice de protection IP66 - IK10
Alimentation 12V
H 348,7 mm x L 279,2 mm x L 45,1 / 83,6 mm

Les Atouts de la gamme:

VDIP Evolution : une solution globale pour la sûreté des bâtiments.Simple d’utilisation, modulaire, évolutif et performant,VDIP Evolution répond à l’ensemble des problématiques en matière de contrôle d’accès, supervision graphique, détection intrusion, programmation horaire, planification et interphonie sur IP.