Castel - Lecteurs multi-technologies 13,56 MHz + Bluetooth® + QR Code - 910.0168


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protocole radio - autre
portée de transmission max. - 2000 mm
nombre de sorties numériques - 4
nombre d’entrées numériques - 4
raccordement pour antenne externe - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
VDIP EVOLUTION
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701221814809
Réf. Sonepar
01082000816
Réf. Fournisseur
910.0168
Réf. Commerciale
Castel
protocole radio:
autre
portée de transmission max.:
2000 mm
nombre de sorties numériques:
4
nombre d’entrées numériques:
4
raccordement pour antenne externe:
Non
type de tension d'entrée:
DC
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur:
80 mm
hauteur:
106 mm
profondeur:
257 mm
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
Lecteur de badges de proximité 13,56 MHz et Bluetooth (badge virtuel sur Smartphone)
Lecteur de QR Code pour accès temporaires, gestion de visiteur
Signalisation lumineuse (2 leds configurables)
Signalisation sonore (buzzer intégré)
Détection anti-arrachement via un accéléromètre
Indice de protection IP65 - IK08
Alimentation 7 à 28 V
H 156,5 mm x L 80 mm x P 36 mm
Les Atouts de la gamme:
VDIP Evolution : une solution globale pour la sûreté des bâtiments.Simple d’utilisation, modulaire, évolutif et performant,VDIP Evolution répond à l’ensemble des problématiques en matière de contrôle d’accès, supervision graphique, détection intrusion, programmation horaire, planification et interphonie sur IP.