Castel - Lecteurs multi-technologies 13,56 MHz + QR Code - 910.0169


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protocole radio - autre
portée de transmission max. - 2000 mm
nombre de sorties numériques - 4
nombre d’entrées numériques - 4
raccordement pour antenne externe - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
VDIP EVOLUTION
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701221814847
Réf. Sonepar
01082000815
Réf. Fournisseur
910.0169
Réf. Commerciale
Castel
protocole radio:
autre
portée de transmission max.:
2000 mm
nombre de sorties numériques:
4
nombre d’entrées numériques:
4
raccordement pour antenne externe:
Non
type de tension d'entrée:
DC
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur:
80 mm
hauteur:
106 mm
profondeur:
257 mm
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
Lecteur de badges de proximité 13,56 MHz
Lecteur de QR Code pour accès temporaires, gestion de visiteur
Signalisation lumineuse (2 leds configurables)
Signalisation sonore (buzzer intégré)
Détection anti-arrachement via un accéléromètre
Indice de protection IP65 - IK08
Alimentation 7 à 28 V
H 156,5 mm x L 80 mm x P 36 mm
Les Atouts de la gamme:
VDIP Evolution : une solution globale pour la sûreté des bâtiments.Simple d’utilisation, modulaire, évolutif et performant,VDIP Evolution répond à l’ensemble des problématiques en matière de contrôle d’accès, supervision graphique, détection intrusion, programmation horaire, planification et interphonie sur IP.