Castel - Module option 10 entrées / 12 sorties contact sec - 160.0000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d’entrées analogiques - 10
nombre de sorties analogiques - 12
entrée, courant - Oui
entrée, tension - Oui
entrée, résistance - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3701221807900
Réf. Sonepar
01082000537
Réf. Fournisseur
160.0000
Marque
Castel
nombre d’entrées analogiques:
10
nombre de sorties analogiques:
12
entrée, courant:
Oui
entrée, tension:
Oui
entrée, résistance:
Oui
entrées analogiques configurables:
Oui
sorties analogiques configurables:
Oui
entrée, thermomètre à résistance:
Non
entrée, thermo-élément:
Non
signal d'entrée configurable:
Oui
sortie, courant:
Oui
sortie, tension:
Oui
signal de sortie configurable:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
largeur:
210 mm
hauteur:
145 mm
profondeur:
65 mm
Les Atouts de l'article:
Bus RS485 sécurisé vers la centrale
Montage possible sur rail Din (ou coffret)
Gestion de 10 entrées impédantes ou tout ou rien
Gestion de 12 sorties de type contact sec
Alimentation 24V (externe optionnelle)
H 120 mm x L 200 mm x P 60 mmH 145 mm x L 210 mm x P 65 mm (avec capot)
Les Atouts de la gamme:
Simple d’utilisation, modulaire, évolutive et performante, la solution IPEVIA SECUR a été conçue pour les petites et moyennes structures (PME, PMI, professions libérales, commerces, hôtels, administrations, banques, assurances, Ehpad, maisons de retraite, accès de bureaux, établissements scolaires…) en s’inspirant de leurs besoins et problématiques essentiels.Son logiciel intuitif et ergonomique (téléchargeable ou en mode Cloud) a été développé pour permettre une prise en main rapide et une exploitation simplifiée, tout en offrant des possibilités de paramétrage très complètes.


