Castel - Module option 12 sorties contact sec - 160.0150


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d’entrées analogiques - 0
nombre de sorties analogiques - 12
entrée, courant - Non
entrée, tension - Non
entrée, résistance - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701221807870
Réf. Sonepar
01082000540
Réf. Fournisseur
160.0150
Réf. Commerciale
Castel
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre de sorties analogiques:
12
entrée, courant:
Non
entrée, tension:
Non
entrée, résistance:
Non
entrées analogiques configurables:
Non
sorties analogiques configurables:
Oui
entrée, thermomètre à résistance:
Non
entrée, thermo-élément:
Non
signal d'entrée configurable:
Non
sortie, courant:
Oui
sortie, tension:
Oui
signal de sortie configurable:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
largeur:
210 mm
hauteur:
70 mm
profondeur:
30 mm
Les Atouts de l'article:
A connecter sur la partie supérieure de la centrale IPEVIA 2L
Alimenté par centrale IPEVIA
Gestion de 12 sorties de type contact sec
H 120 mm x L 200 mm x P 30 mm
Les Atouts de la gamme:
Simple d’utilisation, modulaire, évolutive et performante, la solution IPEVIA SECUR a été conçue pour les petites et moyennes structures (PME, PMI, professions libérales, commerces, hôtels, administrations, banques, assurances, Ehpad, maisons de retraite, accès de bureaux, établissements scolaires…) en s’inspirant de leurs besoins et problématiques essentiels.Son logiciel intuitif et ergonomique (téléchargeable ou en mode Cloud) a été développé pour permettre une prise en main rapide et une exploitation simplifiée, tout en offrant des possibilités de paramétrage très complètes.