Castel - Module tranquilisation - 220.8600

CASTEL
CopieCopie
Castel - Module tranquilisation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • largeur en nombre de modules - 7

  • finition CEM - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221805838

Réf. Sonepar

01082000705

Réf. Fournisseur

220.8600

Marque

Castel

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

largeur en nombre de modules:

7

finition CEM:

Non

Module tranquilisation

Les Atouts de l'article:

Module permettant de générer un message de tranquillisation lors de l’appel d’un terminal de sécurité
Message diffusé en boucle jusqu’à la prise en compte de l’appel
Message préenregistré en usine ou issu d’une source externe
Fonctionne uniquement avec des modules 7 zones équipés de l’option tranquillisation
1 touche de test (écoute message)
2 touches de réglage de niveau
1 voyant de signalisation du status du module
Alimentation via centrale
Module à insérer dans la centrale

Les Atouts de la gamme:

CASI : centrale d’alarmes et de sécurité interphonique.Un système de sécurité, destiné à centraliser et àlocaliser des appels d’urgence en provenance determinaux de type “bris de glace” phonique, parfaitement adaptée à la sécurité des I.G.H. (immeubles de grande hauteur), parkings, ERP (établissements recevant du public), sites nucléaires, aéroports…