Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Castel - Moniteur de réception audio vidéo, écran 7" tactile, alim PoE fonctionc cctv - 500.8100

CASTEL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221801403

Réf. Sonepar

01082000569

Réf. Fournisseur

500.8100

Marque

Castel

Moniteur de réception audio vidéo avec écran TFT tactile - alimentation PoE - permettant aff caméras de CCTV IP en commutation manuelle + 6 boubons de fonctions programmables + fonction Yokis

Les Atouts de l'article:

Ecran tactile TFT couleur 7 pouces
4 touches de fonctions
Visualisation de caméras IP externes
Fonctionnalités domotique intégrées Yokis Inside
6 touches de fonctions supplémentaires paramétrables accessibles depuis l’écran tactile
Boîtier en ABS, avec accrochage mural ou sur pied support de bureau (en option)
Indice de protection IP40
Alimentation PoE (ou externe optionnelle)
H 169 mm x L 210 mm x P 36 mm (en encastré avec pied H 195 mm x L 210 mm x P 170 mm)

Les Atouts de la gamme:

Pionnier dans l'interphonie IP, CASTEL continue d’innover et apporte constamment de nouvelles évolutions technologiques et fonctionnalités avancées à sa gamme d'interphones Full IP/SIP XELLIP :> Qualité vidéo HD - grand angle 170° (ONVIF)> Qualité audio HiFi> Design et robustesse> Full IP / SIP natif> Une connectique complète> Réception d’appel multi support> Interopérabilité avec l’écosystème Sécurité (contrôle d’accès, vidéosurveillance …)> Une solution conforme à la « loi accessibilité aux personnes handicapées »> Une large gamme adaptée aux différents environnements (postes chefs, moniteurs de réception, portiers audio vidéo à boutons, défilement de noms, avec clavier, postes désinfectables, kits d’intégration, portiers avec lecteur de contrôle d’accès ...).