Castel - Moniteur de réception audio vidéo, écran 7" tactile, alim PoE fonctionc yokis - 500.8200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
propriété du système d'image - couleur
technique d'installation - technique de réseau
couleur - blanc
taille de l'écran (pouces) - 7 pouces
protocole d'image - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3701221813260
Réf. Sonepar
01082000828
Réf. Fournisseur
500.8200
Marque
Castel
propriété du système d'image:
couleur
technique d'installation:
technique de réseau
couleur:
blanc
taille de l'écran (pouces):
7 pouces
protocole d'image:
autre
taille de l'écran:
177.8 mm
type d'interface:
TCP/IP
pilotage vidéo:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Ecran tactile TFT couleur 7 pouces
4 touches de fonctions
Fonctionnalités domotique intégrées Yokis Inside
Boîtier en ABS, avec accrochage mural ou sur pied support de bureau (en option)
Indice de protection IP40
Alimentation PoE (ou externe optionnelle)
H 169 mm x L 210 mm x P 36 mm (en encastré avec pied H 195 mm x L 210 mm x P 170 mm)
Les Atouts de la gamme:
Pionnier dans l'interphonie IP, CASTEL continue d’innover et apporte constamment de nouvelles évolutions technologiques et fonctionnalités avancées à sa gamme d'interphones Full IP/SIP XELLIP :> Qualité vidéo HD - grand angle 170° (ONVIF)> Qualité audio HiFi> Design et robustesse> Full IP / SIP natif> Une connectique complète> Réception d’appel multi support> Interopérabilité avec l’écosystème Sécurité (contrôle d’accès, vidéosurveillance …)> Une solution conforme à la « loi accessibilité aux personnes handicapées »> Une large gamme adaptée aux différents environnements (postes chefs, moniteurs de réception, portiers audio vidéo à boutons, défilement de noms, avec clavier, postes désinfectables, kits d’intégration, portiers avec lecteur de contrôle d’accès ...).




