Castel - Option 2 Batteries 12V 8,5AH avec raccordement - 160.1100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
longueur - 151 mm
largeur - 65 mm
poids - 2.75 kg
modèle - plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3701221804251
Réf. Sonepar
01082000696
Réf. Fournisseur
160.1100
Réf. Commerciale
Castel
tension nominale:
12 V
longueur:
151 mm
largeur:
65 mm
poids:
2.75 kg
modèle:
plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
type:
stationnaire
application:
secours / floating
adapté à un large champ d'application:
Non
adapté pour des télécoms:
Oui
bornes frontales:
Non
capacité nominale selon la loi de Peukert:
8.5
connecteur:
Faston 6,35
hauteur, borne comprise:
100 mm
température ambiante:
0...40 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
autre
durée de vie à 20°C:
5 an
nombre de cycles à 100% de profondeur de décharge:
180
Les Atouts de la gamme:
Simple d’utilisation, modulaire, évolutive et performante, la solution IPEVIA SECUR a été conçue pour les petites et moyennes structures (PME, PMI, professions libérales, commerces, hôtels, administrations, banques, assurances, Ehpad, maisons de retraite, accès de bureaux, établissements scolaires…) en s’inspirant de leurs besoins et problématiques essentiels.Son logiciel intuitif et ergonomique (téléchargeable ou en mode Cloud) a été développé pour permettre une prise en main rapide et une exploitation simplifiée, tout en offrant des possibilités de paramétrage très complètes.