Castel - Option renvoi téléphonique - 440.1800

CASTEL
CopieCopie
Castel - Option renvoi téléphonique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221804480

Réf. Sonepar

01082000076

Réf. Fournisseur

440.1800

Marque

Castel

Option renvoi téléphonique

Les Atouts de l'article:

Montage mural
Interfaçage vers une ligne téléphonique analogique
Appel depuis postes Maylis vers postes téléphoniques
Appel des postes Maylis depuis postes téléphoniques
Gestion et paramétrage via logiciel
Boîtier en ABS
Alimentation 15V à 30V (via centrale ou externe)
H 210 mm x L 160 mm x P 80 mm

Les Atouts de la gamme:

MAYLIS : la souplesse de l’intercommunication alliée à la puissance du multi-réseaux.MAYLIS est un système complet d’intercommunication en architecture bus/étoile, qui met en oeuvre lesdernières technologies numériques, fruit de 40 ansd’expérience CASTEL pour répondre aux besoinsles plus variés.