Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Castel - PACK XLESS AUDIO 1B EXT avec PACK SIM IPS2 EXT et abonnement pré-payée 10 ans - 620.4100

CASTEL
CopieCopie
Castel - PACK XLESS AUDIO 1B EXT avec PACK SIM IPS2 EXT et abonnement pré-payée 10 ans

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - système multifilaire

  • mode de pose - encastré

  • nombre de boutons d'appel - 1

  • type de fonctionnement - bouton-poussoir

  • avec boucle magnétique auditive - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3701221821050

Réf. Sonepar

01082182105

Réf. Fournisseur

620.4100

Marque

Castel

technique d'installation:

système multifilaire

mode de pose:

encastré

nombre de boutons d'appel:

1

type de fonctionnement:

bouton-poussoir

avec boucle magnétique auditive:

Oui

matériau de la façade:

acier inoxydable

construction modulaire:

Non

couleur:

acier inoxydable (inox)

avec panneau d'information:

Non

avec couvercle:

Non

avec clavier codé:

Non

protection contre le vandalisme:

Oui

avec caméra:

Non

caméra ajustable manuellement:

Non

hauteur de la façade:

280 mm

largeur de la façade:

120 mm

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

PACK XLESS AUDIO 1B EXT avec PACK SIM IPS2 EXT et abonnement pré-payée 10 ans