Castel - PASSERELLE IP 3G/4G (prévoir alim 24VDC) - 330.0300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - appareil de table (à poser)
nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s - 1
Ethernet - Oui
LTE - Oui
USB - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701221814649
Réf. Sonepar
01082000836
Réf. Fournisseur
330.0300
Réf. Commerciale
Castel
mode de pose:
appareil de table (à poser)
nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s:
1
Ethernet:
Oui
LTE:
Oui
USB:
Oui
châssis vide:
Non
protocole:
IPv4
protocole radio:
autre
indice de protection (IP):
IP40
Les Atouts de la gamme:
Une gamme complète d'accessoires pour vous apporter une solution globale.Avec pour objectif de répondre au mieux aux exigences spécifiques de votre installation en vous apportant une solution globale, CASTEL peut vous proposer divers accessoires complémentaires de ses gammes d’interphonie et de contrôle d’accès.