Castel - PASSERELLE VoIP INTELLIGENTE pour transmetteur téléphonique (marque ADETEC) - 330.0340

CASTEL
CopieCopie
Castel - PASSERELLE VoIP INTELLIGENTE pour transmetteur téléphonique (marque ADETEC)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement au réseau - 10/100 Mbit

  • raccordements RNIS internes - 3

  • mode de pose - autre

  • nombre de fentes de module - 1

  • raccordements analogiques - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221814687

Réf. Sonepar

01082000832

Réf. Fournisseur

330.0340

Marque

Castel

raccordement au réseau:

10/100 Mbit

raccordements RNIS internes:

3

mode de pose:

autre

nombre de fentes de module:

1

raccordements analogiques:

2

PASSERELLE VoIP INTELLIGENTE pour transmetteur téléphonique (marque ADETEC)

Les Atouts de la gamme:

Une gamme complète d'accessoires pour vous apporter une solution globale.Avec pour objectif de répondre au mieux aux exigences spécifiques de votre installation en vous apportant une solution globale, CASTEL peut vous proposer divers accessoires complémentaires de ses gammes d’interphonie et de contrôle d’accès.