Castel - PC 2 directions avec bloc secteur 230 Volts - 470.5100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3701221801274
Réf. Sonepar
01082000148
Réf. Fournisseur
470.5100
Marque
Castel
PC 2 directions avec bloc secteur 230 Volts
Les Atouts de l'article:
Poste de bureau ou mural
2 touches d’appel vers postes secondaires
Phonie duplex ou simplex
Boîtier en ABS
Indice de protection IP40
Alimentation 15V (bloc secteur fourni)
H 240 mm x L 120 mm x P 62 mm
Les Atouts de la gamme:
PC-PCX : des systèmes d’interphonie centralisés pour des communications rapides.Les puissantes solutions d’interphonie professionnelle CASTEL permettent de communiquer de manière sécurisée en architecture étoile centralisée 1000 directions.
Les Atouts de l'article:
Poste de bureau ou mural
2 touches d’appel vers postes secondaires
Phonie duplex ou simplex
Boîtier en ABS
Indice de protection IP40
Alimentation 15V (bloc secteur fourni)
H 240 mm x L 120 mm x P 62 mm
Les Atouts de la gamme:
PC-PCX : des systèmes d’interphonie centralisés pour des communications rapides.Les puissantes solutions d’interphonie professionnelle CASTEL permettent de communiquer de manière sécurisée en architecture étoile centralisée 1000 directions.


